サンコー(三甲)
サンボックス#24-2D 20242200シリーズ
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):14.4●材質:PP●外寸法(mm):442×342×123●有効内寸法(mm):398×308×106
アズワン品番
65-9011-72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68961000
20242200YE304
¥
3,330
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください