グローバルサイエンス
毛細管付スポイト3.5mL
先細スポイト
仕様
●材質:PE(ポリエチレン)●容量:3.3mL●全長:145mm●1本包装の滅菌済●先端外径:約1mm
アズワン品番
65-9030-27
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68961194
20712
¥
34,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください