曜日別特売

スターフロスト水縁磨(ピンク)100枚入

スターフロスト水縁磨(ピンク)100枚入 - 武藤化学

武藤のスライドグラスは褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ない日本板硝子(株)製フロート板ガラスを切断加工してあります。
さらに超音波洗浄し、ホコリをさける為クリーンルーム内にて、検査・包装していますので、安心して御使用いただけます。
1)耐溶剤性です
▼長時間、溶剤に漬けておいてもフロストが剥がれません。
2)書き易い
▼きめの細かいフロストの為、筆記具を選ばずにきれいな文字が書けます。
3)見易い
▼フロスト面が不透明なので、黒い実験台の上でも文字の判読に苦労しません。
4)消えにくい
▼免疫染色等ステップ数の多い時でも、従来のフロストよりも文字が消えにくくなりました。
5)9 色のカラー分類ができます
▼ホワイト、イエロー、ピンク、ブルー、グリーン、シェルピンク、オレンジ、キャメル、ライラックの9 色が揃っています。
6)ニュートンリングが出にくい
▼フロストが盛り上がっている為、湿度の高い季節でも密着しにくくなりました。
7)フロストサイズ
▼15mm フロストが標準品ですが、その他に20mm、25mmフロストがあります。

仕様●カラー:ピンク●包装:100枚●使用期限:2年●製造日数:14アズワン品番65-9079-64内容量1個(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68965735513610
1,580
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする