曜日別特売

ウイルス抑制・除菌脱臭用UV-LED光触媒装置 UVish CSD-Bシリーズ

ウイルス抑制・除菌脱臭用UV-LED光触媒装置 UVish CSD-Bシリーズ - 東芝ウイルス抑制・除菌脱臭用UV-LED光触媒装置 UVish CSD-Bシリーズ - 東芝ウイルス抑制・除菌脱臭用UV-LED光触媒装置 UVish CSD-Bシリーズ - 東芝ウイルス抑制・除菌脱臭用UV-LED光触媒装置 UVish CSD-Bシリーズ - 東芝ウイルス抑制・除菌脱臭用UV-LED光触媒装置 UVish CSD-Bシリーズ - 東芝ウイルス抑制・除菌脱臭用UV-LED光触媒装置 UVish CSD-Bシリーズ - 東芝

光触媒とUVのダブル効果でパワフルに除菌・脱臭ができます。(光触媒:脱臭、UV&光触媒:ウイルス抑制・除菌)
光触媒方式のため、有害な物質を使わずにクリーンに脱臭ができます。人や室内に悪い影響をあたえません。
水洗いで簡単にお手入れ可能な光触媒フィルターを採用しております。雑菌が繁殖しにくいため衛生的です。

仕様●サイズ(mm):420×250×863●設置目安:200m3(例:約50畳、天井高さ2.4m)●本体:ホワイト(ABS樹脂)●電源コード:灰(コード長さ1.8m)●質量:20kgアズワン品番65-9134-82内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68967004CSD-BZ200B
227,000
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする