曜日別特売

NIOSH N95マスク 20枚入 FT-Nシリーズ

NIOSH N95マスク 20枚入 FT-Nシリーズ - 3R(スリーアール)NIOSH N95マスク 20枚入 FT-Nシリーズ - 3R(スリーアール)NIOSH N95マスク 20枚入 FT-Nシリーズ - 3R(スリーアール)NIOSH N95マスク 20枚入 FT-Nシリーズ - 3R(スリーアール)NIOSH N95マスク 20枚入 FT-Nシリーズ - 3R(スリーアール)NIOSH N95マスク 20枚入 FT-Nシリーズ - 3R(スリーアール)NIOSH N95マスク 20枚入 FT-Nシリーズ - 3R(スリーアール)

医療の現場でも多く使われている、NIOSH認証「N95」マスク、20枚セットです。
5μm以下の飛沫核に付着した病原体を95%以上捕集、着用者の肺への病原体の進入を防ぐことができます。

仕様●サイズ:約120×155×8mm(折り畳み時)●素材:マスク部/不織布(スパンボンド、ポリエステル、メルトブロー)、ノーズフィット/スポンジ、プラスチック、内部に鉄・平ゴム・スパンデックス●重さ:約7.5g(1枚あたり)●耳ゴムの長さ:上/320mm、下/300mm●使用制限時間:最長8時間※使用環境によって異なる●注意事項●▼※本品は転売品ではございません。●▼※内層に肌当たり優しい不織布を採用しております。●▼※本品は使い捨てです。再利用はしないでください。●▼※新型コロナウイルスの影響により、マスクの製造原価が高まっております。当製品と同等な製品で価格に差がある製品も存在します。予めご了承の程よろしくお願い致します。●▼※ご自身にフィットするN95マスクをお選びくださいアズワン品番65-9146-14内容量1箱(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68967458FT-N040
1,990
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする