EIZO
58cm(23.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2382WTシリーズ
HDMI入力を新たにサポート。
Windows標準ドライバで動作するほか、タッチ音やマウスエミュレーションに対応した専用ドライバも用意。
表面処理
アンチグレア
コントラスト比
1000:1
解像度
1920×1080
入力端子
DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)
色(本体)
ブラック
アズワン品番
65-9206-07
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
23型
パネル駆動方式
IPS
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68970800
FDF2382WT-AFBK
¥
154,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください