曜日別特売

平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚

平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚 - CoolHeat平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚 - CoolHeat平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚 - CoolHeat平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚 - CoolHeat

平面形状のジャケットです。押出機シリンダーのほか、配管などの曲面への使用にも適しています。
本体のベルト通しは縦横両方向に通せるので、一つのサイズで二通りの使い方が出来ます。(例:500mm×300mm→300mm×500mm)

内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68971220F2010-9065-9231-57
17,100
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
68971229F2030-10065-9231-77
31,400
30,980
34,078(税込)
27日以内出荷
返品不可
68971238F2030-9065-9231-85
30,300
29,980
32,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
68971247F2030-12065-9231-79
35,900
34,980
38,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
68971256F2070-9065-9232-24
55,800
54,980
60,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
68971265F2015-6065-9231-62
17,100
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
68971274F2040-5065-9231-93
24,700
23,980
26,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
68971290F2070-11065-9232-20
66,700
65,980
72,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
68971299F2090-11065-9232-31
83,700
82,980
91,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
68971308F2060-6065-9232-15
35,900
34,980
38,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
68971317F2030-8065-9231-84
27,200
26,980
29,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする