エスコ
中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ
PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
仕様
●ねじ径(雄):G1"(PF)●ねじ径(雌):Rc1"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):52
アズワン品番
65-9247-37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68971965
EA141AY-288
オープン
¥
9,890
¥
10,879
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください