エスコ
ニップル G3/4"xG3/4" EA141BCシリーズ
仕様
●材質:スチール(亜鉛メッキ)●ねじ径:G(PF)3/4"×G(PF)3/4"●用途:圧縮空気、水●使用圧力:2.5MPa
アズワン品番
65-9247-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68971974
EA141BC-37
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください