エスコ
ソリッド高張力鋼ワイヤー EA315SHシリーズ
仕様
●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-61●適応材料:高張力鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):2200●重量:5kg●溶接電流:30~145A●EA315SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
アズワン品番
65-9248-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68972078
EA315SH-71
オープン
¥
7,450
¥
8,195
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください