エスコ
手袋(ナイロン/10双) EA354ABシリーズ
軽作業や、インナー手袋として使用いただける編み手袋の基本スタイルです。
縫い目が無く、伸縮性に優れる為、フィット感に優れます。
仕様
●サイズ:M●全長(mm):200●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):65●材質:ナイロン●厚み:1.2●入数:10双●カラー:緑
アズワン品番
65-9250-24
内容量
1箱(10双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68972200
EA354AB-142
オープン
¥
1,360
¥
1,496
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください