エスコ
手袋(天然ゴム/100枚) EA354BJシリーズ
食品衛生法に適合しているため、食品加工作業にも使用できます。
パウダー無。
仕様
●サイズ:M●全長(mm):230●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):79●厚み:0.14●材質:天然ゴムラテックス●入数:100枚●引き裂きに強い、着脱スムーズ加工
アズワン品番
65-9251-27
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68972367
EA354BJ-42
オープン
¥
1,610
¥
1,771
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください