エスコ
ボールバルブ(フレアー式・ミニチュア) EA425BFシリーズ
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手として開発されました。
簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様
●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R1/4"(PT)●ボア径:6mm●適合銅管:Φ8mm●重量(g):85●銅管用フレアー式
アズワン品番
65-9253-80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68972665
EA425BF-28
オープン
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください