エスコ
洗濯機用水栓(緊急止水弁付) EA468CFシリーズ
仕様
●ねじ径:PJ1/2"●呼び径:13mm●重量(g):400●材質:ハンドル/樹脂 本体・吐水口/金属●露出タイプ(屋内専用)●90度開閉ハンドル●ワンタッチ式●昇圧防止●緊急止水弁付
アズワン品番
65-9255-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68972848
EA468CF-72
オープン
¥
16,100
¥
17,710
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください