エスコ
洗濯機用防水パン EA468CJシリーズ
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:740×640×55●材質:PP●耐荷重:200Kg●重量(g):4100●付属品:固定取付金具(コーナー固定ねじ、化粧キャップ)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68972866
EA468CJ-198
65-9255-82
オープン
¥
14,000
¥
15,400
(税込)
翌日出荷
返品不可
68972857
EA468CJ-197
65-9255-81
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください