エスコ
ポリ容器(クリアー)Φ96.0x167mm/1000mL EA508AF-43シリーズ
ふたは、ねじ式。
仕様
●メーカー:瑞穂化成工業●型番:0398●容量(mL):1000●胴径(mm):96●高さ(mm):167●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、 キャップ/ポリプロピレン(PP)●内径:72mm●重量:78.6g●耐熱温度:約60℃
アズワン品番
65-9260-75
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68973469
EA508AF-43
オープン
¥
525
¥
578
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください