エスコ
広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x100mm/470mL EA508AM-75シリーズ
内部に突起がありません。
ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様
●容量(mL):470●胴径(mm):99●高さ(mm):100●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:89mm●重量:124.3g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
アズワン品番
65-9261-32
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68973557
EA508AM-75B
オープン
¥
4,480
¥
4,928
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください