エスコ
剪定はさみ(負担軽減クリップ) EA540BCシリーズ
切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。
刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。
仕様
●全長:180mm●刃長:48mm●材質:高炭素刃物鋼●切断能力:Φ15mm●重量:250g●手首の負担を軽減する回転式グリップ●簡単安全ストッパー付●打ち合いゴムでクッション効果●バイパス型
アズワン品番
65-9263-53
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68973740
EA540BC-41
オープン
¥
6,230
¥
6,853
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください