エスコ
スタビードライバービットセット(ハンドル付)EA550BPシリーズ
ビットをハンドル内に収納てきます
仕様
●ドライバーハンドル:65mm●ビット六角シャンク:1/4"●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1・#2●(-)ビット:0.8×5.5mm●TORXビット:T15・T20・T25●重量(g):108●狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状
アズワン品番
65-9263-93
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68973767
EA550BP-41
オープン
¥
4,230
¥
4,653
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください