エスコ
墨つぼ 21m EA581DAシリーズ
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です
自動調速巻取式、かるこが手元で減速します
自動で開くポップアップ式蓋、墨付けが楽に行えます
仕様
●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUM21-R●糸太さ:0.6mm●糸長さ:21m●色:赤●自動巻取り:10m●サイズ:240×85×41mm●重量:200g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:30ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、71~73(別売)
アズワン品番
65-9266-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68973977
EA581DA-31
オープン
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください