エスコ
リフォームのみ 225mm EA589XHシリーズ
木工・増改築・電工リフォーム等の作業に。
仕様
●全長:225mm●刃幅:21mm●材質:刃/鋼●形状:三角●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●木柄
アズワン品番
65-9266-86
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68974047
EA589XH-221
オープン
¥
3,330
¥
3,663
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください