エスコ
凸凹ソケットアダプター EA617AHシリーズ
1/4"DRのラチェットハンドルに1/2"DRのソケットを装着するためのアダプターになります。
仕様
●商品名:781B/C●オス(凸):1/2"●メス(凹):3/8"●全長:36mm●材質:工具鋼
アズワン品番
65-9267-63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68974065
EA617AH-67
オープン
¥
2,380
¥
2,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください