曜日別特売

タンパー(スライド式) EA650DDシリーズ

タンパー(スライド式) EA650DDシリーズ - エスコタンパー(スライド式) EA650DDシリーズ - エスコタンパー(スライド式) EA650DDシリーズ - エスコタンパー(スライド式) EA650DDシリーズ - エスコタンパー(スライド式) EA650DDシリーズ - エスコタンパー(スライド式) EA650DDシリーズ - エスコ

固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます。

仕様●先端サイズ(mm):Φ95●全長(mm):1080~1680●重量(kg):3.7●材質:スチール●スライド式の柄を上下させる事で加圧し均す、丸型タンパー●縁石の際などの作業に適したタンパーアズワン品番65-9270-87内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68974336EA650DD-43
オープン
12,600
13,860(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする