エスコ
軽とじホッチキス 40枚用 EA762HCシリーズ
机の中にも納まる、コンパクトサイズです。
ワンタッチで簡単に針を100本装てんすることができます。
細いままなので軽くとじることができ、仕上がりがきれいです。
仕様
●とじ枚数:2~40枚●とじ奥行(最大):28mm●全長:107mm●カラー:ホワイト●針装てん数:100本●サイズ(W×D×H)mm:30×107×68●再生材使用率:58%●替針:EA762HD-13、-15(No.11-1M)●針サイズ:11号●個装仕様:ブリスタパック●付属品:専用針1箱(No.11-1M 1000本)●フラットクリンチ方式●ワンタッチオープン方式
アズワン品番
65-9279-57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68975079
EA762HC-25B
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください