エスコ
ワイヤレスキーボード EA764ABシリーズ
USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。
キーボードカーブを採用しています。
仕様
●テンキー:無●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7●インターフェース:USB(Aタイプコネクタ)●サイズ(W×D×H)mm:293×115×19●重量(g):300●付属品:USB充電ケーブル(Aコネクタ-ミニUSB Bコネクタ)、レシーバー●キー数:85キー●動作力:50±20g●キーピッチ:19mm●キーストローク:2.0±0.1mm●キースイッチ:パンタグラフ●ワイヤレス方式:RF2.4GHz●充電時間:3時間●連続動作時間:180時間
アズワン品番
65-9280-62
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68975115
EA764AB-213A
オープン
¥
8,170
¥
8,987
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください