エスコ
直結型防毒マスク(防塵併用/2缶式) EA800MXシリーズ
マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。
仕様
●サイズ:フリー●重量:165g以下(面体のみ)●しめひも:タイプXDB●対応フィルター:EA800MP-1B●対応吸収缶:EA800MX-121、MX-122(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN179号)
アズワン品番
65-9284-22
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68975350
EA800MX-32
オープン
¥
5,570
¥
6,127
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください