曜日別特売

コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ

コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ - エスココンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ - エスココンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ - エスココンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ - エスココンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ - エスココンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ - エスココンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ - エスココンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ - エスコ

6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。

内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68975404EA811AX-4.565-9285-11
オープン
995
1,095(税込)
翌々日出荷
返品不可
68975420EA811AX-5.065-9285-13
オープン
1,030
1,133(税込)
翌日出荷
返品不可
68975429EA811AX-12.065-9285-29
オープン
2,300
2,530(税込)
翌々日出荷
返品不可
68975438EA811AX-6.565-9285-18
オープン
1,180
1,298(税込)
翌日出荷
返品不可
68975447EA811AX-3.065-9285-04
オープン
995
1,095(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする