エスコ
回転センター(強力タイプ) EA817ANシリーズ
仕様
●材質:スチール●サイズ(mm):A/38.5、B/46.9、C/83.1 D/45、d/40、L/168.5 M/2.6●角度α:60°●重量(kg):0.84●ワーク最大重量(kg):1800●最大回転数(rpm):3000●振れ精度:0.003mm(T.I.R.)●スタンダードタイプの構造を継承しつつ耐荷重をさらに強化●低中速域で高い防水、防塵効果を発揮●超硬付あり●高い剛性とコンパクトなサイズ●超高精度●優れた耐摩耗性と耐久性
アズワン品番
65-9286-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68975535
EA817AN-33
オープン
¥
55,500
¥
61,050
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください