エスコ
ストレートドリル(Co-HSS/10本) EA824FCシリーズ
仕様
●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●サイズ(刃先径):3.8mm●全長(mm):70●有効長:43mm●先端角:130°●対応被削材:鉄・ステンレス・チタン合金●シンニング付●入数:10本
アズワン品番
65-9291-92
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68976104
EA824FC-3.8
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください