エスコ
ストレートドリル(HSS/5本) EA824FJシリーズ
仕様
●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):12.4mm●全長(mm):151●有効長:101mm●入数:5本●先端角:118°●対応被削材:鉄
アズワン品番
65-9294-07
内容量
1箱(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68976174
EA824FJ-12.4
オープン
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください