曜日別特売

ストレートドリル(HSS) EA824FJシリーズ

ストレートドリル(HSS) EA824FJシリーズ - エスコストレートドリル(HSS) EA824FJシリーズ - エスコ
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):16.5mm●全長(mm):184●有効長:125mm●入数:1本●先端角:118°●対応被削材:鉄アズワン品番65-9294-20内容量1箱(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68976190EA824FJ-16.5
オープン
1,250
1,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする