エスコ
ストレートドリル(HSS/5本) EA824FKシリーズ
仕様
●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先外径):11.10mm●全長:142mm●有効長:94mm●入数:5本●先端角:118°●シンニング付
アズワン品番
65-9295-47
内容量
1箱(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68976244
EA824FK-11.1
オープン
¥
4,560
¥
5,016
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください