エスコ
ストレートドリル(HSS/10本) EA824FTシリーズ
穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。
特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
仕様
●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先外径):1.5mm●全長:40mm●有効長:18mm●入数:10本●対応被削材:鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材
アズワン品番
65-9297-17
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68976296
EA824FT-1.5
オープン
¥
1,180
¥
1,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください