エスコ
六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ
仕様
●呼び:1/8"×27●材質:SKS2●対辺(mm):約20●厚み(mm):約9.5●アメリカ管用テーパーねじ
アズワン品番
65-9304-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68976987
EA829MG-51
オープン
¥
5,100
¥
5,610
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください