エスコ
ガラス切り用L型スクエアー EA846DAシリーズ
プラスチック製の青いペグを設けており、配置した時にガラスの端が完全に見えるようになっています。
EA846DA-20の上で使用すると素材のライトグレーが映えます。
仕様
●サイズ(mm):600×270●直角度(mm):±0.60●カラー:グレー●材質:ハードペーパー
アズワン品番
65-9305-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68977014
EA846DA-4
オープン
¥
10,600
¥
11,660
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください