曜日別特売

スイーパー(手押し式) EA899GRシリーズ

スイーパー(手押し式) EA899GRシリーズ - エスコスイーパー(手押し式) EA899GRシリーズ - エスコ

全型式ともサイドブラシを両サイドに装備し、角にある微細なゴミまで回します。
押して歩くだけで使用可能です。工場の中はもちろん、工場周りや道路の美化に適したクリーナーです。
ブラシの交換も容易にできます。また、回収時の高さ調整ができるので回収の場が広がります。

用途工場内や工場周り、道路の美化、施設やテーマパークなど広い敷地のお掃除に仕様●回収可能物:ペットボトル(0.5~1L)・空き缶・紙屑・落ち葉・ボトル等●清掃能力:3000m3/h質量(kg)13.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1120×750×940清掃幅(集塵幅)(mm)380ダストコンテナ容量(L)50アズワン品番65-9307-07内容量1台
注意
※注意※:【一部お客様組立品】 組立内容/ハンドルを本体に取り付ける作業になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68977136EA899GR-7
オープン
39,500
43,450(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする