曜日別特売

プラダン(サンプライ・5枚)900x600x5mm EA911BDシリーズ

プラダン(サンプライ・5枚)900x600x5mm EA911BDシリーズ - エスコプラダン(サンプライ・5枚)900x600x5mm EA911BDシリーズ - エスコプラダン(サンプライ・5枚)900x600x5mm EA911BDシリーズ - エスコプラダン(サンプライ・5枚)900x600x5mm EA911BDシリーズ - エスコ

ポリプロピレン製の一体中空構造板です。
軽量で、板材から加工製品まで幅広い用途での対応が可能です。
帯電防止性能と耐候性を有しています。 ※いずれも時限性能です。
コロナ放電処理により印刷性や他素材との貼合が可能です。

仕様●商品名:サンプライ 一般品●用途:工業用包材(通函、仕切り、パット)梱包用の保護緩衝材 商品陳列台の背板(バックボード)印刷看板(工事現場用、サインボード等)畳の芯材 建築用資材、養生用シートなど●入数:5枚材質ポリプロピレン形状プラダン幅(mm)900厚さ(mm)5奥行(mm)600寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×600×5内容量1組(5枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68977346EA911BD-262ホワイト65-9308-40
オープン
5,470
6,017(税込)
翌日出荷
返品不可
68977355EA911BD-264ライトブルー65-9308-42
オープン
5,470
6,017(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする