エスコ
プラダン サンプライ・導電 5枚 3mm EA911BDシリーズ
導電性能を有したポリプロピレン製の一体中空構造板です。
全層にカーボンブラックを含有。厚み方向にも導電性能があります。
チリや埃の付着を大幅に低減します。
仕様
●商品名:サンプライ 導電品●用途:電子部品の包材(通函、仕切り、パット)電子製品の保護緩衝材 埃を嫌う場所での間仕切り、仕切り板など●入数:2枚
材質
ポリプロピレン
形状
プラダン
幅(mm)
1500
厚さ(mm)
3
色
ブラック
奥行(mm)
900
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
1500×900×3
アズワン品番
65-9308-62
内容量
1組(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68977364
EA911BD-303
オープン
¥
5,140
¥
5,654
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください