エスコ
ハンドブラシ EA928AJシリーズ
泥、錆、グリースの除去に
仕様
●毛質:ハード●全長(mm):120●ブラシサイズ(mm):27×110●毛丈(mm):20●材質:台部/木製
アズワン品番
65-9311-91
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68977565
EA928AJ-341
オープン
¥
555
¥
611
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください