エスコ
ダストブラシ 337mm EA928AJシリーズ
毛先が滑らかなため、細かい埃やゴミを拾い掃き出します。
仕様
●毛質:ソフト●全長(mm):337●ブラシサイズ(mm):70×223●毛丈(mm):65●材質:ハンドル/プラスチック
アズワン品番
65-9312-05
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68977590
EA928AJ-372
オープン
¥
1,860
¥
2,046
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください