エスコ
パーテーション用ハンガー EA928CXシリーズ
ドアや折れ戸に簡単取り付けの便利なドアハンガー5個組。折れ戸にも取り付け可能。子供部屋に。ランドリールームに。リビングに。
仕様
●サイズ(mm):約15×70×90(H)●耐荷重:約2kg(1個あたり)●材質:本体/スチール(粉体塗装)●対応ドア厚:約27~36mm●入数:5個●重量(g):47●ピンポイントで欲しいところに好きな場所に、好きな数だけ!
アズワン品番
65-9312-23
内容量
1組(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68977599
EA928CX-29
オープン
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください