エスコ
油性耐候マーカー(合いマーク用/12本) EA942CDシリーズ
ボルトの緩みを目視確認する合いマークに適しています。
耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。
※インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。
仕様
●カラー:青●入数:12本●サイズ:Φ15×140mm●線幅:1.0~2.0mm●材質:シリコーン系樹脂●細字●NETIS登録品
アズワン品番
65-9315-25
内容量
1箱(12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68977888
EA942CD-124
オープン
¥
12,500
¥
13,750
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください