エスコ
高耐候エアコンテープ・粘着(アイボリー) EA944MXシリーズ
高耐候性
配管の紫外線劣化対策に
仕様
●メーカー:因幡電工●型番:UVT-25-I●厚さ:0.11mm●幅:25mm●長さ:20m●色:アイボリー●入数:1巻●材質:PE
アズワン品番
65-9316-55
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68978089
EA944MX-51
オープン
¥
910
¥
1,001
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください