エスコ
中形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ
屋外での使用に便利な防雨型。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。
屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
仕様
●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21H,-22H●サイズ(W×D×H)mm:108×108×51.5●重量(g):226●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・浅型タイプ●側面おねじキャップ付
アズワン品番
65-9317-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68978299
EA947HB-121
オープン
¥
1,620
¥
1,782
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください