エスコ
ジョイントナット(ベージュ/5個) EA947HNシリーズ
エンドカバーからの配管やコネクター相互・異径・異種管との接続に使用できます。
仕様
●ねじの呼び:22用(G3/4)●サイズ(mm):L/29、B/31●入数:5個●材質:PVC●カラー:ベージュ
アズワン品番
65-9317-81
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68978360
EA947HN-64
オープン
¥
345
¥
380
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください