エスコ
ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SMシリーズ
※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。
仕様
●フレキ管呼びサイズ:3/4●接続電線管サイズ:G22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):40●取付部長さ(mm):15.5●材質:SUS304
アズワン品番
65-9319-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68978509
EA947SM-106
オープン
¥
10,500
¥
11,550
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください