曜日別特売

穴用スナップリング(1個) EA949DBシリーズ

穴用スナップリング(1個) EA949DBシリーズ - エスコ穴用スナップリング(1個) EA949DBシリーズ - エスコ穴用スナップリング(1個) EA949DBシリーズ - エスコ穴用スナップリング(1個) EA949DBシリーズ - エスコ
仕様●適合穴径:130mm●入数:1●材質:鉄アズワン品番65-9323-33内容量1箱(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68978710EA949DB-1130
オープン
985
1,084(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする