曜日別特売

アジャスターボルト(薄型)180kg EA949HAシリーズ

アジャスターボルト(薄型)180kg EA949HAシリーズ - エスコアジャスターボルト(薄型)180kg EA949HAシリーズ - エスコアジャスターボルト(薄型)180kg EA949HAシリーズ - エスコアジャスターボルト(薄型)180kg EA949HAシリーズ - エスコ

取付やすいように底部の外周はすべり止めが付いています。
底部は取付に便利な十字穴付きです。

仕様●ベース径(mm):40●ねじ:M10×20●耐荷重(kg):180●材質:本体/ポリアミド、エチレン酸化ビニル ねじ部/スチール(有色クロメート処理)●ベース高さ:6mm●色:ダークグレー●薄型アズワン品番65-9324-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68978764EA949HA-88
オープン
290
319(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする