エスコ
木製手すり(蓄光グリップ) EA951ELシリーズ
材質:手すり部/ゴム材。 ブラケット/ABS樹脂。
手すりのグリップ部に蓄光材をインサートしています。
停電時など安心です。
仕様
●サイズ:Φ32×450mm●高さ:85mm●取付穴径:4mm●耐荷重:100kg●横付け専用●取付ねじ付
アズワン品番
65-9326-63
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68978920
EA951EL-13
オープン
¥
3,350
¥
3,685
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください