エスコ
防虫網(ステンレス) EA952Aシリーズ
仕様
●幅(mm):910●長さ(m):30●メッシュ数:16●線径(mm):0.2●材質:ステンレスSUS304●目開(mm):約1.39
アズワン品番
65-9328-14
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68978956
EA952A-2
オープン
¥
33,700
¥
37,070
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください